Korpus skříně ESD 16G se zásuvkami pojízdný 500/4 mm

Artiklové číslo: 972022 500/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška pláště mm/počet zásuvek (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
    Užitná plocha zásuvek v G 12×20
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Výška 700 mm
    Šířka 400 mm
    Hloubka 650 mm
    Užitná výška 425 mm
    Užitná výška pro zásuvky 425 mm
    Užitná výška zásuvkové skříňky 425 mm
    Užitná šířka zásuvek 300 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 12
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
    Se zvýšenou hranou ano
    Počet zásuvek 4
    Maximální nosnost 250 kg
    Provedení pojízdný; se zásuvkami
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Potah nezanechává stopy ano
    Hmotnost 54 kg
    Druh produktu Montážní vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972022 500/4
    EAN / GTIN 4062406166939
    Číslo výrobce 972022 500/4

    Popis

    Provedení:

    Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.
    Se vždy dvěma kulově uloženými pevnými a řiditelnými kolečky (řiditelná kolečka s aretací pro kolo a otočný věnec) ⌀ 125 mm s vodivými koly odolnými proti oděru. Zásuvky s otevíráním jednotlivých zásuvek které brání otevření zásuvek během přepravy.

    Použití:

    Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150972195.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 50; 75; 100; 200

    Lakování:

    Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku