Sada pro osazení ESD SMD 9

Artiklové číslo: 973230 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×12
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×12
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka 250 mm
Hloubka 300 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 12
Počet nástrojů 9
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 973230 9
EAN / GTIN 2050002041950

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973230: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 726210 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD KNIPEX č. 726660 vel. 125: 1 ks
Špičaté kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 727170 vel. 140: 1 ks
Pinzeta špičatá ESD HOLEX č. 727520 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta tupá ESD HOLEX č. 727580 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta s úzkou špičkou ESD HOLEX č. 727600 vel. AMB: 1 ks
Přesná rukojeť bez čepele č. 845320: 1 ks
Sada skalpelových čepelí 12dílná č. 845330 vel. 18: 1 ks
Ochranná krytka pro přesnou rukojeť č. 845335: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku