Sada pro jemnou montáž ESD 9

Artiklové číslo: 973225 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×12
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 10×12
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Šířka 250 mm
    Hloubka 300 mm
    Šířka v G 10
    Hloubka v G 12
    Počet nástrojů 9
    Provedení se sadou nářadí
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 973225 9
    EAN / GTIN 2050002041974

    Popis

    Provedení:

    Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973225: 1 ks
    Plochý šroubovák WERA pro ESD elektroniku č. 669900 vel. 1,8; 2,5: po 1 ks
    Šroubovák pro elektroniku ESD WERA pro Phillips č. 669905 vel. 00; 0; 1: po 1 ks
    Stranové štípací kleště pro elektroniku špičaté KNIPEX ESD č. 726437 vel. 115: 1 ks
    Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD KNIPEX č. 726660 vel. 125: 1 ks
    Špičaté kleště pro elektroniku ESD KNIPEX č. 727196 vel. 115: 1 ks
    Pinzeta špičatá ESD HOLEX č. 727520 vel. AMB: 1 ks

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku