Plochý šroubovák pro elektroniku Kraftform Micro, ESD 2,5 mm

Artiklové číslo: 669900 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1578 A ESD Micro
Šířka břitu b 2,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Síla břitu a 0,4 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 177 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669900 2,5
EAN / GTIN 4013288191434
Číslo výrobce 05030104001

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku