Korpus skříně ESD 16G se zásuvkami pojízdný 500/5 mm

Artiklové číslo: 972022 500/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška pláště mm/počet zásuvek (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G 12×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 700 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Užitná výška 425 mm
Užitná výška pro zásuvky 425 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 425 mm
Užitná šířka zásuvek 300 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 12
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 5
Maximální nosnost 250 kg
Provedení pojízdný; se zásuvkami
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Potah nezanechává stopy ano
Hmotnost 60 kg
Druh produktu Montážní vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972022 500/5
EAN / GTIN 4062406166946
Číslo výrobce 972022 500/5

Popis

Provedení:

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.
Se vždy dvěma kulově uloženými pevnými a řiditelnými kolečky (řiditelná kolečka s aretací pro kolo a otočný věnec) ⌀ 125 mm s vodivými koly odolnými proti oděru. Zásuvky s otevíráním jednotlivých zásuvek které brání otevření zásuvek během přepravy.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150972195.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku