Sada šroubováků ESD pro šrouby Torx® a 6hran, Počet nástrojů: 10

Artiklové číslo: 973220 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×12
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×12
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka 250 mm
Hloubka 300 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 12
Počet nástrojů 10
Provedení se šroubovákem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973220: 1 ks
Šroubovák pro elektroniku WERA ESD pro šrouby Torx® č. 625772 vel. TX4; TX5; TX6: po 1 ks
6hranný šroubovák pro elektroniku PB SWISS TOOLS ESD č. 627495 vel. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: po 1 ks
ESD zásobník GARANT easyPick na drobné díly č. 972312 vel. 3×3/1: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku