Odkládací deska z vrstveného dřeva 60X28

Artiklové číslo: 951985 60X28
(CZK 2384,76 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Safety Stance Solid™ Nitrile
Šířka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 60
Hloubka v G 28
Tloušťka 15 mm
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951985 60X28
EAN / GTIN 2050002004993
Číslo výrobce 649S2640OB

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací deska z vrstveného dřeva, tloušťka cca 15 mm.

Rozsah dodávky:

Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Rozměry v G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku