Odkládací deska z vrstveného dřeva 60X20

Artiklové číslo: 951985 60X20
(CZK 3145,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Safety Stance™ Nitrile
Šířka 1 500 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 60
Hloubka v G 20
Tloušťka 15 mm
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951985 60X20
EAN / GTIN 2050002004900
Číslo výrobce 549S3864OB

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací deska z vrstveného dřeva, tloušťka cca 15 mm.

Rozsah dodávky:

Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku