Odkládací deska z vrstveného dřeva 50X20

Artiklové číslo: 951985 50X20
(CZK 3686,40 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Cushion Flex™
    Šířka 1 250 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 50
    Hloubka v G 20
    Tloušťka 15 mm
    Druh produktu Krycí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951985 50X20
    EAN / GTIN 2050002003897
    Číslo výrobce 489S002MOB

    Popis

    Provedení:

    Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
    Odkládací deska z vrstveného dřeva, tloušťka cca 15 mm.

    Rozsah dodávky:

    Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku