Odkládací deska z vrstveného dřeva 30X20

Artiklové číslo: 951985 30X20
(CZK 4888,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Cushion Ease Solid™ Nitrile
    Šířka 750 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 30
    Hloubka v G 20
    Tloušťka 15 mm
    Druh produktu Krycí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951985 30X20
    EAN / GTIN 2050002003873
    Číslo výrobce 656S0033BL

    Popis

    Provedení:

    Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
    Odkládací deska z vrstveného dřeva, tloušťka cca 15 mm.

    Rozsah dodávky:

    Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku