Odkládací deska z vrstveného dřeva 24X28

Artiklové číslo: 951985 24X28
(CZK 3900,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cushion Ease Solid™
Šířka 600 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 24
Hloubka v G 28
Tloušťka 15 mm
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951985 24X28
EAN / GTIN 2050002004955
Číslo výrobce 556S0033BL

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací deska z vrstveného dřeva, tloušťka cca 15 mm.

Rozsah dodávky:

Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku