Děrovaná stěna s kartáčovou lištou 1000

Artiklové číslo: 928111 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šířka 920 mm
Hloubka 25 mm
Vhodné pro typ 1000
Nosnost 100 kg
Provedení děrované stěny jednostranná; s kartáčovou lištou
Hmotnost 6 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928111 1000
EAN / GTIN 4062406113162
Číslo výrobce 928111 1000

Popis

Provedení:

Děrovaná stěna podle popisu č. 928070 včetně kartáčové lišty pro protažení kabelů dozadu. Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku