Pracovní stůl Vario pojízdný, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu 1000/1

Artiklové číslo: 923514 1000/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 950
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250
  • Tloušťka desky: 50

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1 mm
    Výška pracovního stolu 950 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
    Tloušťka desky 50 mm
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
    Užitná plocha zásuvek v G 20×20
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Řada vario; vario
    Výška 950 mm
    Pracovní deska délka 1 000 mm
    Pracovní deska hloubka 750 mm
    Pracovní deska tloušťka 50 mm
    Výška zásuvkové skříňky 200 mm
    Šířka zásuvkové skříňky 600 mm
    Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
    Užitná výška zásuvkové skříňky 125 mm
    Užitná šířka zásuvek 500 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 20
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ pevného kolečka 125 mm
    ⌀ řiditelného kolečka 125 mm
    Materiál kolečka Polyuretan
    Počet zásuvek 1
    Maximální nosnost s pojezdem 250 kg
    Materiál pracovní desky buk Multiplex
    Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
    ComfortClose ne
    Tlumič nárazů ne
    Madlo ne
    Možnost snížení ne
    Potah nezanechává stopy ano
    Hmotnost 68,3 kg
    Druh produktu Mobilní dílenský stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 923514 1000/1
    EAN / GTIN 4062406118273
    Číslo výrobce 923514 1000/1

    Popis

    Provedení:

    Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s odkládací policí, hloubka 300 mm. Se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.
    Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 125

    Rozsah dodávky:

    2 × podnože s koly, korpus skříně se zásuvkou, odkládací police, pracovní deska.

    Lakování:

    Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Ze stejné série "vario" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku