Zadní stěna / odkládací polička jednodílná, Vhodné pro délku desek: 700mm

Artiklové číslo: 927140 700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro délku desek (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 600 mm
Hloubka 300 mm
Nosnost rozdělená do plochy 100 kg
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927140 700
EAN / GTIN 4062406304621
Číslo výrobce 927140 700

Popis

Provedení:

Zadní stěna resp. odkládací police z ohýbaného ocelového plechu. K montáži mezi 2 podnože. Montáž jako zadní stěna nabízí protipohledovou zábranu a dodatečnou stabilizaci. Uvedená plošně rozložená nosnost se vztahuje na instalaci jako odkládací police.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Aby bylo možné využít kompletní hloubku pracovního stolu, musí být instalována dvoudílná odkládací police. Při instalaci jako odkládací police bez zadní stěny musí být navíc instalovány rohové plechy č. 927122. Při instalaci jako zadní stěna nejsou potřeba žádné rohové plechy.
Nevhodné pro pracovní stoly Ready-to-go.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku