Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá 1000/4 mm

Artiklové číslo: 922677 1000/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 950
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 50

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada vario
Výška 950 mm
Pracovní deska délka 1 000 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Výška zásuvkové skříňky 400 mm
Šířka zásuvkové skříňky 600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 325 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet zásuvek 4
Hmotnost 117 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 922677 1000/4
EAN / GTIN 4062406084738
Číslo výrobce 922677 1000/4

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Skříň zásuvek 24G centrálně zamykatelná pomocí cylindrického zámku. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 125

Rozsah dodávky:

2 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "vario" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku