Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá 1000/2 mm

Artiklové číslo: 922587 1000/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 50

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1 mm
    Výška pracovního stolu 850 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
    Tloušťka desky 50 mm
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Užitná plocha zásuvek v G 20×20
    Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Řada vario
    Výška 850 mm
    Pracovní deska délka 1 000 mm
    Pracovní deska hloubka 750 mm
    Pracovní deska tloušťka 50 mm
    Výška zásuvkové skříňky 300 mm
    Šířka zásuvkové skříňky 600 mm
    Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
    Užitná výška zásuvkové skříňky 225 mm
    Užitná šířka zásuvek 500 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 20
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Počet zásuvek 2
    Hmotnost 98 kg
    Druh produktu Pracovní stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 922587 1000/2
    EAN / GTIN 4062406214586
    Číslo výrobce 922587 1000/2

    Popis

    Provedení:

    Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 75, 150

    Rozsah dodávky:

    2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

    Zvláštní příslušenství:

    Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

    Lakování:

    Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí.Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Ze stejné série "vario" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku