{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 40 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×16 | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Řada | ToolTruck; Pojízdný pracovní stůl ToolTruck | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 1 195 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 400 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 16 | |
Počet zásuvek | 8 | |
Hmotnost | 104 kg | |
Podle konfigurátoru | ano | |
Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |
Katalogové číslo | 914568 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892294 | |
Číslo výrobce | 914568 8 |