Police pevná, Typ: 1

Artiklové číslo: 914774 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 25 kg
Řada ToolTruck
Užitná šířka 330 mm
Užitná hloubka 450 mm
Tloušťka 26 mm
Nosnost 25 kg
Oblast použití Pojízdný pracovní stůl
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914774 1
EAN / GTIN 4045197893826
Číslo výrobce 914774 1

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s práškově nanášeným lakem, k zavěšení do skříňového oddílu pojízdného pracovního stolu.

Vhodné pro:

Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku