• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck s plně výsuvnými zásuvkami pro L-BOXX®, 16×16G, Typ: 10

Artiklové číslo: 914575 10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 40
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Užitná plocha zásuvek v G 16×16
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Řada ToolTruck
Výška 1 000 mm
Šířka 1 195 mm
Hloubka 500 mm
Výška čela zásuvek 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Užitná šířka zásuvek 400 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 16
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Výsuvná police užitná šířka 370 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet zásuvek 6
Počet dvířek 0
Materiál pracovní desky X-ABS
ComfortClose ne
Tlumič nárazů ano
Možnost snížení ne
Hmotnost 104 kg
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Číslo výrobce 914575 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven pracovní deskou z materiálu X-ABS pro vysoké technické nároky. Otevřený oddíl se 4 výsuvnými policemi, vhodný pro 4 × plastové systémové kufry L-BOXX®, které lze snadno a rychle zacvaknout i uvolnit. S prostorem vždy pro 2 × plastový systémový kufr L-BOXX® č. 693330 vel. 102 a vel. 136. Nebo alternativně: 2 × č. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (při vyjmutí 3. zásuvné police). Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. K zajištění dveří, zásuvek a výsuvných polic je použito centrální zamykání.
S 6 zásuvkami.

Rozsah dodávky:

S podrozdělením:
vždy 75 mm zásuvka 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75;
vždy 125 mm zásuvka 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č.914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamyká se odděleným cylindrickým zámkem. Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Systémový kufr L-BOXX® není součástí dodávky.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Auszugsböden zur Aufnahme von L-BOXX® (Nur Art.-Nr. 914574, 914575).
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Schraubstöcke (Option) nur auf Bambus-Arbeitsplatte montieren. Montageanleitung des Schraubstocks beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen oder Rollwerkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Werkstattwagen und Rollwerkbank keinen Stößen aussetzen.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku