Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl, Typ: G

Artiklové číslo: 915567 G
Nastavit cenu 4 ks (CZK 524,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 915567 G
EAN / GTIN 4062406809324
Číslo výrobce 915567 G

Popis

Provedení:

Sada koleček pro GARANT dílenský vozík GridLine a pojízdný pracovní stůl od roku výroby polovina roku 2017. Kolečka s ochranou proti navíjení vláken. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Vhodné pro:

Všechny dílenské vozíky GARANT GridLine č. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582 od roku výroby 08/2017.

Rozsah dodávky:

2 pevná kolečka ⌀ 150 mm uložená v kuličkových ložiskách a 2 řiditelná kolečka ⌀ 125 mm s brzdou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku