{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upnutí zvnějšku | 105 mm - 750 mm | |
Rozsah upnutí vnitřní | 340 mm - 1 000 mm | |
Upínací hloubka do | 700 mm | |
Maximální utahovací moment | 650 Nm | |
Výkon | 15 t | |
Počet háků | 2 | |
Vnější 6hran | 41 mm | |
Hmotnost | 47 kg | |
Druh produktu | Dvouramenný stahovák |
Katalogové číslo | 880100 5 | |
EAN / GTIN | 4021176009846 | |
Číslo výrobce | 20-5 | |
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |