{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upnutí zvnějšku | 30 mm - 90 mm | |
Rozsah upnutí vnitřní | 70 mm - 140 mm | |
Upínací hloubka do | 100 mm | |
Maximální utahovací moment | 80 Nm | |
Výkon | 4,5 t | |
Počet háků | 2 | |
Vnější 6hran | 17 mm | |
Hmotnost | 1,305 kg | |
Druh produktu | Dvouramenný stahovák |
Katalogové číslo | 880100 1 | |
EAN / GTIN | 4021176009433 | |
Číslo výrobce | 20-1 |