{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upnutí zvnějšku | 65 mm - 250 mm | |
Rozsah upnutí vnitřní | 180 mm - 340 mm | |
Upínací hloubka do | 200 mm | |
Maximální utahovací moment | 300 Nm | |
Výkon | 8,5 t | |
Počet háků | 2 | |
Vnější 6hran | 27 mm | |
Hmotnost | 7,12 kg | |
Druh produktu | Dvouramenný stahovák |
Katalogové číslo | 880100 3 | |
EAN / GTIN | 4021176009686 | |
Číslo výrobce | 20-3 |