{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upnutí zvnějšku | 40 mm - 160 mm | |
Rozsah upnutí vnitřní | 100 mm - 220 mm | |
Upínací hloubka do | 150 mm | |
Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
Výkon | 6 t | |
Počet háků | 2 | |
Vnější 6hran | 22 mm | |
Hmotnost | 3,01 kg | |
Druh produktu | Dvouramenný stahovák |
Katalogové číslo | 880100 2 | |
EAN / GTIN | 4021176009501 | |
Číslo výrobce | 20-2 |