{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upnutí zvnějšku | 40 mm - 200 mm | |
Rozsah upnutí vnitřní | 100 mm - 260 mm | |
Upínací hloubka do | 150 mm | |
Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
Výkon | 6 t | |
Počet háků | 2 | |
Vnější 6hran | 22 mm | |
Hmotnost | 3,22 kg | |
Druh produktu | Dvouramenný stahovák |
Katalogové číslo | 880100 20 | |
EAN / GTIN | 4021176010088 | |
Číslo výrobce | 20-20 | |
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |