{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | JOSCHI | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 44 | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 76531-44 | |
EAN / GTIN | 4030839204795 | |
Číslo výrobce | 76531-44 |