Bezpečnostní zimní obuv JOSCHI ESD S3 CI, velikost 45

Artiklové číslo: 76521-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
    Řada JOSCHI
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 45
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 76521-45
    EAN / GTIN 4030839268537
    Číslo výrobce 76521-45
    L-číslo L00790 3233

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová kůže
    • Hřejivá podšívka
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s hřejivou ESD vložkou z fleecu po celé délce
    • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
    • PU/PU podrážka SAFEGUARD
    • PU ochrana prstů
    • Hliníková krytka prstů
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma C
    • Extra široké provedení
    • Kombinace tkaniček a zipu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku