Kotníková pracovní obuv

Více než 6000 produktů bylo nalezeno

Produkty

Přidat do seznamu přání

Dostupnost

Kotníková pracovní obuv poskytne oporu, ochranu i pohodlí

Kotníková pracovní obuv je nepostradatelná v náročných pracovních podmínkách – díky opoře, kterou nohám a především kotníkům poskytuje, se hodí hlavně do nestabilního terénu, své využití však najde také ve strojírenství, ve skladech a nebo v potravinářském průmyslu. Jsou to totiž právě kotníky a chodidla, které jsou při pracovních úrazech velmi často ohroženy, například padajícími předměty, nebo v situacích, kdy může dojít k propíchnutí podrážky něčím ostrým či špičatým. Na nohy navíc působí také teplo, chlad, tekutiny, chemikálie a nebo další vnější vlivy. Proto je nutné sáhnout po adekvátní ochraně, kterou kotníkové pracovní boty dozajista jsou.

Kromě ochranné funkce hraje důležitou roli také komfort nošení. Není neobvyklé, že nohy jsou v pracovní obuvi po dobu 50 hodin týdně, někdy i déle. Boty by proto měly být co nejpohodlnější a nejpříjemnější na nošení. Volte kvalitní materiály a pohodlné šněrování, které zajistí komfort při chůzi.

Jaký typ kotníkové pracovní obuvi zvolit?

To, jaký typ pracovní kotníkové obuvi si vyberete, záleží především na povaze vaší práce a pracovního prostředí. Pro profese, kde nehrozí upadnutí těžkého předmětu na nohy, může stačit obuv bez ochranné ocelové tužinky (O). Pokud však volíte kotníkové boty proto, že pracujete v náročných podmínkách, sáhněte raději po bezpečnostní obuvi s tužinkou (S). Ta je v mnoha odvětvích nejen velmi vhodná, ale dokonce i povinná.

V oblasti bezpečnostní obuvi si můžete vybrat mezi úrovněmi SB, S1, S1P, S2, S3, S4 a S5. S kotníkovou pracovní obuví třídy ochrany S2 a S3 nešlápnete vedle ve většině pracovních prostředí. Má špičku z hliníku, oceli nebo plastu, která chrání před vnějším tlakem a nárazy a zajišťuje spotřebu energie 200 joulů, uzavřenou oblast paty s optimální absorpcí energie a protiskluzovou podrážku. Mimo to je antistatická a odolná vůči průniku vody (vodotěsná po dobu nejméně 60 minut). Tento typ kotníkové obuvi je pohodlný a díky prodyšným materiálům zajišťuje, že bota je do jisté míry vzdušná.

Kotníková pracovní obuv třídy S3 navíc poskytuje ještě vyšší stupeň ochrany tím, že má podešev odolnou proti průniku, například z oceli nebo speciální textilní síťky. Chrání tak před špičatými a ostrými předměty a zabraňuje pronikání cizích těles do podešve. Hodí se tedy do pracovního prostředí, kde na zemi mohou ležet ostré větve, hřebíky nebo rozbité sklo.

Nejlepší stupeň ochrany poskytují bezpečnostní boty S5, které se doporučují například pro práce v ropném a plynárenském průmyslu nebo v zemědělství. I přes to, že velmi účinně chrání před rizikem poranění a jde prakticky o nejvyšší třídu, nejsou vhodné pro všechny profese. Boty třídy S5 totiž musí být 100% vodotěsné, a to je možné pouze u materiálů, jako je guma nebo plast. Jejich nošení tedy není tak pohodlné. Ve většině profesí je navíc zcela dostačující hydroizolace, kterou poskytují třídy S2 a S3.

Vyberte si kotníkové pracovní boty on-line

Projděte si naši nabídku, která zahrnuje více než 500 000 produktů, a pořiďte si nejen pracovní boty, ale také další ochranné pomůcky, jako například ochranné brýle , přilby , respirátory nebo rukavice . S výběrem Vám rádi poradíme!

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku