Kotníkové boty černé ELECTRICAL BIS, SB 40

Artiklové číslo: 092424 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Velikost bot EU 40
Druh produktu Kotníková pracovní obuv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092424 40
EAN / GTIN 8023796359062
Číslo výrobce 26400-003-40

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky ELECTRICAL BIS pro elektrikáře.
  • Umělý prodyšný svrchní materiál.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyamidu, prodyšná, odvádí vlhkost, odolná proti oděru.
  • Anatomická tepelně tvarovaná a děrovaná vložka z materiálu EVA a nitril, prodyšná.
  • Podrážka PU/TPU s vysokým elektrickým odporem.
  • 100% bez kovových částí.
  • Šířka 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Poznámka:

Bezpečnostní obuv ELECTRICAL BIS můžete používat pouze jako sekundární ochranu!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku