Kotníkové boty černé ELECTRICAL BIS, SB 44

Artiklové číslo: 092424 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Velikost bot EU 44
Druh produktu Kotníková pracovní obuv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092424 44
EAN / GTIN 8023796359109
Číslo výrobce 26400-003-44

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky ELECTRICAL BIS pro elektrikáře.
  • Umělý prodyšný svrchní materiál.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyamidu, prodyšná, odvádí vlhkost, odolná proti oděru.
  • Anatomická tepelně tvarovaná a děrovaná vložka z materiálu EVA a nitril, prodyšná.
  • Podrážka PU/TPU s vysokým elektrickým odporem.
  • 100% bez kovových částí.
  • Šířka 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Poznámka:

Bezpečnostní obuv ELECTRICAL BIS můžete používat pouze jako sekundární ochranu!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku