Kotníkové boty černé STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3 39

Artiklové číslo: 092267 39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
    Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Vlastnost podrážky Podrážka rebound
    Označení výrobce 768671-39
    Velikost bot EU 39
    Druh produktu Kotníková pracovní obuv

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092267 39
    EAN / GTIN 4030839285954
    Číslo výrobce 768671-39

    Popis

    Provedení:

    Módní bezpečnostní boty ve volnočasovém vzhledu.
    • Svrchní materiál z hydrofobního nubuku.
    • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
    • Polstrované oko.
    • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
    • Svršek TPU.
    • Podrážka GUMA/TPU WELLMAXX GRIP s jádrem Infinergy® BASF.
    • ESD vybavení.

    Norma:

    EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku