Kotníkové boty černé/modré VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA 36

Artiklové číslo: 092544 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Izolace proti chladu: do -20 °C
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada VD PRO 1000 ESD
    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S2
    Materiál ochranné špičky prstů Hliník
    Izolace proti chladu do -20 °C
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Vlastnost Šroubovací uzávěr; Tlumení Vario®
    Velikost bot EU 36
    Barva černá / modrá
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092544 36
    EAN / GTIN 4044348550670
    Číslo výrobce VD PRO 1800 BOA NB 36

    Popis

    Provedení:

    Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
    • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
    • Prodyšná funkční výstelka.
    • Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.
    • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

    Šněrovací vysoké boty s bezešvou konstrukcí. Jazyk proti prachu. Polstrovaný límec.
    S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
    Se šroubovacím uzávěrem BOA®.
    Stélka z pravé kůže.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

    Poznámka:

    Široké provedení XB pod č. 092545.
    Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku