{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | MADDOX | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Ochrana proti průniku kovu | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 45 | |
Barva | černá / červená | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo |
769151-45
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4030839380529
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
769151-45
Kopírovat |
|
L-číslo |
L00790 2788
Kopírovat |
|
Výrobce | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |