Polobotky modré MADDOX blue Low ESD, S1P, Velikost obuvi EU: 35

Artiklové číslo: 092236 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MADDOX
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 35
Barva modrá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092236 35
EAN / GTIN 4030839271414
Číslo výrobce 729571-35

Popis

Provedení:

Moderní sportovní bezpečnostní boty MADDOX se vzhledem tenisky.
  • Svrchní materiál z veluru a textilu (š. 092236 MADDOX blue).
  • Svrchní materiál z hydrofobního mikrovlákna a textilu (č. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vložka do bot SPORTIVE ESD.
  • Podrážka TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • Vybavení ESD.

Svrchní materiál z veluru a textilu.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MADDOX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku