{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MADDOX | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 42 | |
Barva | černá / šedá | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 729231-42 | |
EAN / GTIN | 4030839381953 | |
Číslo výrobce | 729231-42 | |
L-číslo | L00790 2895 |