Bezpečnostní zimní obuv JOSCHI GTX ESD S3 CI, velikost 45

Artiklové číslo: 76531-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada JOSCHI
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 45
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 76531-45
    EAN / GTIN 4030839204801
    Číslo výrobce 76531-45

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Zateplená pohodlná obuv GORE-TEX
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s hřejivou fleecovou vložkou ESD po celé délce
    • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
    • PU/PU podešev SAFEGUARD
    • PU ochrana špičky
    • Hliníková krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma C
    • Extra široká verze
    • Kombinace tkaniček a zipu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku