{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | JOSCHI | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Aluminium | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 39 | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 76521-39 | |
EAN / GTIN | 4030839268476 | |
Číslo výrobce | 76521-39 |