Kleště na pojistné kroužky, Typ: A3

Artiklové číslo: 719905 A3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
1 859 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek rovný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek rovný
Celková délka 225 mm
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 40 mm - 100 mm
⌀ hrotů 2,3 mm
Norma DIN 5254 A
Tvar A
Tvar čelistí rovný
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černě atramentované
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719905 A3
EAN / GTIN 4045197493088
Číslo výrobce 719905 A3

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
Tvar A – rovné čelisti.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kleště na pojistné kroužky, Typ: A3

Kleště na pojistné kroužky, Typ: A3

na poptávku
Ihned k dodání
1 859 ks okamžitě k dodání
414,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
445,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
462,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tvar čelistí rovný 45° zahnutý rovný
Norma DIN 5254 A Podobné DIN 5254 DIN 5254 A
Povrch černě atramentované černě atramentované černá
⌀ hrotů 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek rovný Vnější kroužek zalomený Vnější kroužek rovný
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 40 mm - 100 mm 40 mm - 100 mm 40 mm - 100 mm
Vyměnitelný hrot ne ne ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku