{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek zalomený | |
Celková délka | 135 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ hrotů | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719905 A11 | |
EAN / GTIN | 4045197493118 | |
Číslo výrobce | 719905 A11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleště na pojistné kroužky, Typ: A11
na poptávku
Ihned k dodání
1 034 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | B | B |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Povrch | černě atramentované | černá |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel |
Vyměnitelný hrot | ne | ne |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |