Kleště na pojistné kroužky A2

Artiklové číslo: 719905 A2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 033 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek rovný

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek rovný
    Celková délka 180 mm
    Na vnější pojistné kroužky ⌀ 19 mm - 60 mm
    ⌀ hrotů 1,8 mm
    Norma DIN 5254 A
    Tvar A
    Tvar čelistí rovný
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch černě atramentované
    Vyměnitelný hrot ne
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 719905 A2
    EAN / GTIN 4045197493071
    Číslo výrobce 719905 A2

    Popis

    Provedení:

    Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
    Tvar A – rovné čelisti.

    Použití:

    K montáži a demontáži pojistných kroužků.

    Norma:

    DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku