{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný | |
Celková délka | 135 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ hrotů | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719905 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493064 | |
Číslo výrobce | 719905 A1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleště na pojistné kroužky A1
na poptávku
Ihned k dodání
1 764 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 135 | 135 | 140 |
Povrch | černě atramentované | černě atramentované | černá |
⌀ hrotů | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |