{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek zalomený | |
Celková délka | 130 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ hrotů | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719890 A11 | |
EAN / GTIN | 4003773048824 | |
Číslo výrobce | 49 21 A11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesné kleště na pojistné kroužky A11
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 057 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | B | B | B |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Povrch | šedě atramentované | černá | černě atramentované |
Materiál | Speciální ocel | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |