Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A0

Artiklové číslo: 719890 A0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek rovný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek rovný
Celková délka 140 mm
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ hrotů 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Tvar A
Tvar čelistí rovný
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální ocel
Povrch šedě atramentované
S omezovacím dorazem ne
Kloub s integrovanou otevírací pružinou ano
Rukojeť s aretací ne
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719890 A0
EAN / GTIN 4003773048718
Číslo výrobce 49 11 A0
Výrobce KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s integrovanou otevírací pružinou.
Tvar A – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku