{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný | |
Celková délka | 320 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotů | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719890 A4 | |
EAN / GTIN | 4003773048756 | |
Číslo výrobce | 49 11 A4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Přesné kleště na pojistné kroužky A4
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | A | A | A |
Celková délka | 320 | 320 | 320 |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Norma | DIN 5254 A | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ hrotů | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný | Vnější kroužek rovný | Vnější kroužek rovný |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne |