{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný | |
Celková délka | 140 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ hrotů | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | černá | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719870 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197504098 | |
Číslo výrobce | 719870 A0 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesné kleště na pojistné kroužky A0
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
504 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 591 ks okamžitě k dodání
347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čelistí | rovný | 45° zahnutý | rovný |
Celková délka | 140 | 135 | 135 |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Norma | DIN 5254 A | Podobné DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ hrotů | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne |