Přesné kleště na pojistné kroužky A21

Artiklové číslo: 719870 A21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek zalomený

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek zalomený
    Celková délka 165 mm
    Na vnější pojistné kroužky ⌀ 19 mm - 60 mm
    ⌀ hrotů 1,8 mm
    Norma DIN 5254 B
    Tvar B
    Tvar čelistí 90° zahnutý
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál Speciální ocel
    Materiál hrotu Speciální ocel
    Povrch černá
    S omezovacím dorazem ne
    Kloub s integrovanou otevírací pružinou ano
    Rukojeť s aretací ne
    Vyměnitelný hrot ne
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 719870 A21
    EAN / GTIN 4045197504166
    Číslo výrobce 719870 A21

    Popis

    Provedení:

    Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
    Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem. Kloub s integrovanou otevírací pružinou.
    Tvar B – zalomené čelisti o 90°.

    Výhoda:

    Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

    Použití:

    K montáži a demontáži pojistných kroužků.

    Norma:

    DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku