{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek zalomený | |
Celková délka | 305 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotů | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | černá | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano | |
Rukojeť s aretací | ne | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719870 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197504180 | |
Číslo výrobce | 719870 A41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesné kleště na pojistné kroužky A41
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 305 | 320 |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek zalomený | Vnější kroužek zalomený |
Materiál | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Vyměnitelný hrot | ne | ne |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |