{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Číslo výrobce | 03 05 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti 180 mm
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
736 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 345 ks okamžitě k dodání
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
731 ks okamžitě k dodání
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne | ne |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem | 2složkové opláštění rukojeti |
Povrch | chromované | chromovaný | lesklé | lesklá |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |