{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | lesklá | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701515 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887290 | |
Číslo výrobce | 701515 180 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 180mm
na poptávku
Ihned k dodání
479 ks okamžitě k dodání
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 793 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 216 ks okamžitě k dodání
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnost čelistí | ozubené | ozubené | ozubené |
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Celková délka | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem |
Povrch | lesklá | chromovaný | lesklé |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |