Kombinované kleště, lesklé 180 mm

Artiklové číslo: 701520 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 386 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,2 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3,4 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí ozubené
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch lesklé
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 701520 180
EAN / GTIN 4045197282590
Číslo výrobce 701520 180

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku